Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MontDeckel AP 440x320x50mm schraub tra transp rechteck GDK3-KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MontDeckel AP 440x320x50mm schraub tra transp rechteck
MontDeckel AP 440x320x50mm schraub tra transp rechteck
Artikel-Nr.:
     262-C196B11
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07011301
EAN/GTIN:
     4013902052523
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
MontDeckel AP 440x320x50mm schraub tra transp rechteck GDK3-KT
Weitere Informationen:
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Anzahl der Steckdosen:
0
Ausführung:
Montagedeckel
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
320 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Länge:
440 mm
Tiefe:
50 mm
Transparent:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,49*
€ 126,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,24*
€ 126,61*
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 131,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,84*
€ 137,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 115,52*
€ 139,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.