Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brüstungskanal UT BRN, 70x110mm, PVC, cws BRN7011019001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brüstungskanal UT BRN, 70x110mm, PVC, cws
Brüstungskanal UT BRN, 70x110mm, PVC, cws
Artikel-Nr.:
     262-C157F43
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRN7011019001
EAN/GTIN:
     4012740840996
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal unterteil pvc cremew...
brüstungskanal pvc
Lieferform: Grundprofil inkl. Seitenoberteile, 80mm-Oberteil separat. Lieferlänge: 2000mm, bis max. 6000mm auf Anfrage. Material: PVC hart.
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1,00
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bodenlochung:
TRUE
Farbe:
cremeweiß
Höhe:
70,00
Kanalverbinder:
TRUE
Länge:
2000,00
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Nutzbarer Querschnitt:
5800,00 mm²
Oberfläche:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80,00 mm
RAL-Nummer:
9001,00
Symmetrisch:
TRUE
Tiefe:
110,00 mm
Werkstoff:
139,00
Weitere Suchbegriffe: geräteeinbaukanal unterteil, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,50*
€ 12,56*
1
€ 4,50*
ab € 10,84*
€ 12,72*
14 Tage
k.A.
2
€ 3,90*
€ 14,66*
Lager 262
1
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 15,13*
30 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 22,36*
€ 24,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,13*
€ 18,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,63*
€ 17,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,30*
€ 17,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,08*
€ 15,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,87*
€ 15,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
€ 27,18*
Ähnlich
Tehalit
€ 27,18*
Ähnlich
Tehalit
€ 27,18*
Ähnlich
Tehalit
€ 36,27*
Ähnlich
Tehalit
€ 36,27*
Ähnlich
Tehalit
€ 36,27*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BRN7011017035
ab € 10,84*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BRN7011019010
ab € 10,84*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BRN7013019001
ab € 13,39*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BRN7013017035
ab € 13,39*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BRN7013019010
ab € 13,39*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BRN7017019001
ab € 18,96*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BRN7017017035
ab € 18,96*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BRN7017019010
ab € 18,96*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BRN7021017035
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG