Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Leitungsführungskanal 2f LF, 40x57mm, PVC, rws LF4006109010


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C155F87
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
tehalit leitungsführungskanal 2m
Material: PVC hart, Lieferform: Unter-, Oberteil, Klammern, Bodenlochung. Lieferlänge 2000 mm. Standard-Lieferfarben: lichtgrau (RAL 7035), cremeweiß (RAL 9001) und reinweiß (RAL 9010). Weitere Farben und Größen auf Anfrage. VPE in m. *=zweizügig.
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
1,00
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0,00
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Farbe:
reinweiß
Kabelhalteklammer:
TRUE
Kanalbreite:
60,00 mm
Kanalhöhe:
40,00
Kanalverbinder:
TRUE
Länge:
2000,00
Nutzbarer Querschnitt:
1660,00 mm²
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010,00
Selbstverlöschend:
TRUE
Werkstoff:
139,00
Weitere Suchbegriffe: tehalit installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,88*
  
Preis gilt ab 24 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitungsführungskanal 2f LF, 30x57mm, PVC, cws
Tehalit
€ 6,01*
Ähnlich
Leitungsführungskanal 2f LF, 30x57mm, PVC, lgr
Tehalit
€ 6,01*
Ähnlich
Leitungsführungskanal 2f LF, 40x110mm, PVC, rws
Tehalit
€ 15,20*
Ähnlich
Leitungsführungskanal 2f LF, 40x150mm, PVC, rws
Tehalit
€ 20,36*
Ähnlich
Leitungsführungskanal 2f LF, 40x90mm, PVC, rws
Tehalit
€ 12,02*
Ähnlich
Tehalit
€ 16,86*
Ähnlich
Leitungsführungskanal 2f LF, 60x150mm, PVC, lgr
Tehalit
€ 23,01*
Ähnlich
Leitungsführungskanal 2f LF, 60x150mm, PVC, rws
Tehalit
€ 23,01*
Ähnlich
Leitungsführungskanal 2f LF, 60x190mm, PVC, cws
Tehalit
€ 29,43*
Ähnlich
Leitungsführungskanal 2f LF, 60x190mm, PVC, lgr
Tehalit
€ 29,43*
Ähnlich
Leitungsführungskanal 2f LF, 60x190mm, PVC, rws
Tehalit
€ 29,43*
Ähnlich
Leitungsführungskanal 2f LF, 60x230mm, PVC, gr
Tehalit
LF6023107030
€ 35,15*
Ähnlich
Tehalit
€ 0,55*
Ähnlich
Tehalit
€ 0,75*
Ähnlich
Tehalit
€ 3,14*
Ähnlich
Tehalit
€ 1,55*
Ähnlich
Tehalit
€ 3,14*
Ähnlich
Tehalit
€ 1,98*
Ähnlich
Tehalit
€ 4,56*
Ähnlich
Tehalit
€ 3,91*
Ähnlich
Tehalit
€ 3,91*
Ähnlich
Tehalit
€ 4,99*
Ähnlich
Tehalit
€ 4,99*
Ähnlich
Tehalit
€ 12,46*
Ähnlich
Tehalit
€ 2,08*
Ähnlich
Tehalit
€ 2,08*
Ähnlich
Tehalit
€ 2,29*
Ähnlich
Tehalit
€ 9,48*
Ähnlich
Tehalit
€ 6,52*
Ähnlich
Tehalit
€ 3,95*
Ähnlich
Leitungsführungskanal LF, 60x57mm, PVC, rws
Tehalit
€ 10,49*
Ähnlich
Tehalit
€ 7,46*
Ähnlich
Leitungsführungskanal LF, 60x90mm, PVC, rws
Tehalit
€ 14,63*
Ähnlich
Kabelkanal mit Steg LF 60x110mm PVC steingrau LF6011107030
Tehalit
LF6011107030
ab € 16,86*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF4006107030
ab € 5,44*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF6015109001
ab € 19,12*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF6023109001
ab € 28,96*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF6023107035
ab € 28,96*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF6023109010
ab € 25,17*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF1501508014
ab € 1,18*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF1501507030
ab € 0,43*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF2002008014
ab € 1,42*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF2003508014
ab € 2,24*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF2003507030
ab € 1,30*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF3003007030
ab € 1,53*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF3006008014
ab € 4,76*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF4011007030
ab € 10,24*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF4004008014
ab € 3,98*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF4006008014
ab € 4,66*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF4006007030
ab € 2,28*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF4009007030
ab € 7,80*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF6011007030
ab € 5,16*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF6006007030
ab € 3,30*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
LF6009007030
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG