Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 30x57x2000mm rws unbeh LF-K 1500qmm RAL9010 LF3006009010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF3006009010 Straight cable tray Weiß Kabelrinne
Hager LF3006009010 Straight cable tray Weiß Kabelrinne
Hager LF3006009010 Straight cable tray Weiß Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     262-C155F82
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3006009010
EAN/GTIN:
     4012740327558
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelbahn
Kabelkanal
Kabelrinne
Leitungsführungskanal Kst 30x57x2000mm rws unbeh LF-K 1500qmm RAL9010 LF3006009010
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, installationskanal hager, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,80*
ab € 3,12*
€ 4,47*
2
€ 6,50*
ab € 4,83*
€ 5,83*
2
€ 4,95*
ab € 4,865*
€ 5,875*
Lager 262
2
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 6,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,67*
€ 6,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 13,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LFF600669010
ab € 2,73*
Zubehör
Hager
M7239
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG