| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C155F07 Herst.-Nr.: LF3004508014 EAN/GTIN: 4012740275989 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm br unbeh LF-K 1010qmm RAL8014 LF3004508014 Weitere Informationen: | | Anzahl der festen Trennwände: | 0 | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 0 | Ausführung Deckel: | lose | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 45 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 60 °C | Farbe: | braun | Höhe: | 30 mm | Länge: | 2000 mm mm | Mit Kanalverbinder: | ja | Nutzbarer Querschnitt: | 1010 mm² mm² | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 8014 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP30 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,7642* | € 15,3442* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 10,96* | € 15,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,16* | € 15,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,46* | € 17,74* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 21,41* | € 29,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,3821* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|