Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel BS-K 90° E60 FWK vz schraub 200x142mm I:104x49mm Fibersilikat L6925VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel BS-K 90° E60 FWK vz schraub 200x142mm I:104x49mm Fibersilikat
Flachwinkel BS-K 90° E60 FWK vz schraub 200x142mm I:104x49mm Fibersilikat
Artikel-Nr.:
     262-C155C78
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6925VERZ
EAN/GTIN:
     4012740184199
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
flachwinkel brandschutzkanal
Flachwinkel BS-K 90° E60 FWK vz schraub 200x142mm I:104x49mm Fibersilikat L6925VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
142 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Innenbreite:
104 mm
Innenhöhe:
49 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Mit Bodenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5096 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Winkel:
90 °
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 412,14*
€ 475,14*
Frei Haus
ab € 415,70*
€ 479,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 419,12*
€ 483,35*
Frei Haus
ab € 420,77*
€ 483,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 482,07*
€ 549,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,10*
€ 653,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,98*
€ 641,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,48*
€ 599,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,07*
€ 573,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.