Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung BS-K I90 unbeh 200x142mm L6869


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C155C55
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6869
EAN/GTIN:
     4012740150422
Suchbegriffe:
Versatzstück Brandschutzkanal
versatzstück brandschutzkanal
Kupplung BS-K I90 unbeh 200x142mm L6869
Weitere Informationen:
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
142 mm
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Innenbreite:
160 mm
Innenhöhe:
99 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Ummantelung:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 17,08*
€ 5,46*
ab € 12,32*
€ 17,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,39*
€ 17,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 17,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,31*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.