Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung BS-K I90 unbeh 250x88mm L6859


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C155C47
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6859
EAN/GTIN:
     4012740150378
Suchbegriffe:
Versatzstück Brandschutzkanal
versatzstück brandschutzkanal
Kupplung BS-K I90 unbeh 250x88mm L6859
Weitere Informationen:
Außenbreite:
250 mm
Außenhöhe:
88 mm
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Innenbreite:
210 mm
Innenhöhe:
50 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Ummantelung:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 16,65*
€ 5,46*
ab € 12,11*
€ 16,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,22*
€ 16,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 17,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,92*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.