Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal E90 vz 250x196mm L500mm schraub Fibersilikat FWK9991600VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C154H58
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWK9991600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740150644
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal E90 vz 250x196mm L500mm schraub Fibersilikat FWK9991600VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
250 mm
Außenhöhe:
196 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Innenbreite:
154 mm
Innenhöhe:
103 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Länge:
500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15862 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,02*
€ 193,79*
Frei Haus
ab € 162,95*
€ 195,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,93*
€ 196,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,41*
€ 199,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,53*
€ 223,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L6963VERZ
ab € 62,15*
Zubehör
Hager
L6665VERZ
ab € 26,9262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.