Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal E60 vz 200x142mm L750mm schraub Fibersilikat FWK9501100VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C154H56
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWK9501100VERZ
EAN/GTIN:
     4012740207539
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal E60 vz 200x142mm L750mm schraub Fibersilikat FWK9501100VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
142 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Innenbreite:
104 mm
Innenhöhe:
49 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Länge:
750 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5096 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,15*
€ 246,02*
Frei Haus
ab € 207,56*
€ 248,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,63*
€ 250,36*
Frei Haus
ab € 209,74*
€ 250,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 242,09*
€ 285,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L6922VERZ
ab € 413,02*
Zubehör
Hager
L6921VERZ
ab € 412,28*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.