Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal E60 vz 150x142mm L750mm schraub Fibersilikat FWK9500600VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C154H55
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWK9500600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740207522
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal E60 vz 150x142mm L750mm schraub Fibersilikat FWK9500600VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
150 mm
Außenhöhe:
142 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Innenbreite:
54 mm
Innenhöhe:
49 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Länge:
750 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2646 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,37*
€ 220,54*
Frei Haus
ab € 200,15*
€ 222,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,88*
€ 224,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,87*
€ 227,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 230,48*
€ 255,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,66*
€ 299,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L6912VERZ
ab € 386,56*
Zubehör
Hager
L6911VERZ
ab € 386,79*
Zubehör
Hager
L6910VERZ
ab € 106,90*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.