Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalteklammer LF-K H90xB90mm fest einrast Kst hfr M7248


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C154E11
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M7248
EAN/GTIN:
     4012740838405
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
hager drahthalteklammer
drahthalteklammer
Kabelhalteklammer LF-K H90xB90mm fest einrast Kst hfr M7248
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einrastbar
Breite:
90 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Klammerlänge:
fest
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalteklammer für Installationskanäle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 0,59*
€ 1,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,10*
3 Tage
94
€ 5,80*
ab € 0,61*
€ 1,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,6151*
€ 1,1251*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M7239
ab € 0,35*
Ähnlich
Hager
M7249
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.