| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150J36 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339229406 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelrinne 60x500mm int.Verb vz horiz RTS60.500 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | T-Stück horizontal | Innenradius: | 138 mm mm | Kabelrinnenbreite: | 500 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,16* | € 79,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 79,27* | € 86,31* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,59* | € 87,77* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 141,84* | € 151,74* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 143,35* | € 153,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|