Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder LF-K 30mm Stift ST hfr m.Potausgl LSTA26.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenverbinder LSTA 26.030
Stoßstellenverbinder LSTA 26.030
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C150I86
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339516902
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
längsverbinder kabelbahn niedax
Stoßverbinder LF-K 30mm Stift ST hfr m.Potausgl LSTA26.030
Weitere Informationen:
Bauform:
Stift
Breite des Leitungsführungskanals:
26 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe des Leitungsführungskanals:
30 mm
Mit Potentialausgleich:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 1,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,27*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,80*
€ 2,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 3,30*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.