Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder LF-K 30mm Stift ST hfr m.Potausgl LSTA16.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenverbinder LSTA 16.030
Stoßstellenverbinder LSTA 16.030
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C150I85
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339516803
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
längsverbinder kabelbahn niedax
Stoßverbinder LF-K 30mm Stift ST hfr m.Potausgl LSTA16.030
Weitere Informationen:
Bauform:
Stift
Breite des Leitungsführungskanals:
16 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe des Leitungsführungskanals:
30 mm
Mit Potentialausgleich:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,79*
€ 1,33*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,09*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,66*
€ 2,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.