Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 75x37,5x2000mm m.OT Bodenl VKD75.037


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C150I01
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339783656
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
niedax verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr 75x37,5x2000mm m.OT Bodenl VKD75.037
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
37.5 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2380 mm² mm²
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,8612*
€ 14,0212*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,5402*
€ 14,9702*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,90*
€ 27,40*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 69,00*
ab € 25,57*
€ 31,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,9702*
€ 17,81454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,8702*
€ 17,69554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,0102*
€ 16,67214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,5002*
€ 16,06524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,0302*
€ 15,50594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,5402*
€ 12,54284
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,2701* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.