Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 50x75x2000mm m.OT Bodenl VKD50.075


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal stgr 50x75x2000mm m.OT Bodenl VKD50.075
Artikel-Nr.:
     262-C150H97
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339783458
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
niedax verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr 50x75x2000mm m.OT Bodenl VKD50.075
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
75 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
50 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
3250 mm² mm²
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,6566*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,8283* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,6666*
€ 19,83325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,4566*
€ 19,58335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,5066*
€ 18,45285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,9466*
€ 17,78645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,4766*
€ 17,22715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,6566*
€ 13,87135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.