Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 37,5x25x2000mm m.OT Bodenl VKD37.025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C150H91
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339783151
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
niedax verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr 37,5x25x2000mm m.OT Bodenl VKD37.025
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
25 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
37.5 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
700 mm² mm²
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 5,7678*
€ 7,2678*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,6126*
€ 8,1426*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,47*
€ 10,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 7,2678*
€ 8,64868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,7678*
€ 6,86368
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,8839* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 174,4272* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.