| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150A95 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339230907 |
| |
|
| | |
| Gelenkbogen_kompl var steigendfallend mitgelieferter Verbinder60x400mm RGS60.400 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mitgelieferter Verbinder | Bauform: | Gelenkbogen komplett | Bogenausführung: | Segmentbogen | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Kabelrinnenbreite: | 400 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Richtungsänderung: | steigend/fallend | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | verstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: winkelstück stahl, gelenkbogen, winkelstück niedax, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelpritsche, Bogen für Kabelrinne, Bogen für Kabeltrasse, Bogen für Kabelwanne, Bogen für Kleinkanal, Bogen für Minikabelrinne, Bogen für Verteilerrinne, Bogenausschnitt Kabelrinne, Eckstück für Kabelpritsche, Eckstück für Kabelrinne, Eckstück für Kabeltrasse, Eckstück für Kabelwanne, Eckstück für Kleinkanal, Eckstück für Minikabelrinne, Eckstück für Verteilerrinne, Formstück für Kabelrinne, Niedergangsstück, Steigstück, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 47,34* | € 62,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,62* | € 63,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 61,67* | € 80,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,20* | € 112,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 101,85* | € 127,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|