Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 18x17,5x2000mm sbr unbeh LF-K 190qmm RAL8014 HKL2020.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C148E79
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126346770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 18x17,5x2000mm sbr unbeh LF-K 190qmm RAL8014 HKL2020.5
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
17.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
190 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,266*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,633* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,136*
€ 2,54184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,796*
€ 2,13724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,716*
€ 2,04204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,626*
€ 1,93494
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,576*
€ 1,87544
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,266*
€ 1,50654
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 1,64099*
Ähnlich
HKL
ab € 2,46*
Ähnlich
HKL
ab € 1,56619*
Ähnlich
HKL
ab € 3,17238*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 2,00378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.