Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 15x15x2000mm lgr unbeh LF-K 140qmm RAL7035 HKL1515.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 15 x 15 x 2.000 mm, lichtgrau
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 15 x 15 x 2.000 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     262-C148D85
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126344523
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 15x15x2000mm lgr unbeh LF-K 140qmm RAL7035 HKL1515.8
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
15 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
15 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
140 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, installationskanal h15, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,7183*
€ 0,9583*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,95722*
€ 1,58722*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,00*
€ 1,65*
1 Tag
90
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,2766*
€ 2,0566*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,66*
€ 2,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,58722*
€ 1,88879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,37722*
€ 1,63889
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26722*
€ 1,50799
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21722*
€ 1,44849
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16722*
€ 1,38899
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95722*
€ 1,13909
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,47861* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 2,46*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,58619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 2,00378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.