Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Leitungsführungskanal HKL, 18x17,5mm, PVC, rws HKL2020.3
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-C148D79
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
HKL2020.3
EAN/GTIN:
4011126344509
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
kabelkanal 2m
mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0,00
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0,00
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Farbe:
reinweiß
Kanalbreite:
18,00 mm
Kanalhöhe:
18,00
Länge:
2000,00
Nutzbarer Querschnitt:
190,00 mm²
RAL-Nummer:
9010,00
Selbstverlöschend:
TRUE
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
HKL PG640: HKL-Kanäle u.Einzeltl./
Weitere Suchbegriffe:
kabelkanal kleinhuis
,
Alu-Kanal
,
Brandschutz-System
,
Deckenkanal
,
Feuerschutz-System
,
Halogenfreier Kanal
,
Installations- und Geräteeinbau-System
,
Kabelbahn-System
,
Kanal
,
Leitungsschutzkanal
,
Minikabelkanal
,
PVC-Kanal
,
Rollen-Installationskanal
,
Schottungs-System
,
Stahlblechkanal
,
Stahl-Kanal
,
Türumfahrungskanal
,
Wand- und Deckenkanal
,
Wandkanal
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
Lager 262
2
€ 6,90*
€ 0,488*
Lager 986
2
€ 8,50*
€ 0,5376*
Lager 624
2
€ 9,90*
€ 0,6399*
Lager 527
2
€ 5,95*
€ 0,6867*
Lager 254
13 Tage
k.A.
2
€ 3,90*
€ 0,7509*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter (
entspricht € 0,976* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL1022.5 Kabelkanal 10 x 22mm braun HKL1022.5
Kleinhuis
HKL1022.5
ab € 0,9858*
Ähnlich
HKL1022.8 Kabelkanal 10 x 22mm lichtgrau HKL1022.8
Kleinhuis
HKL1022.8
ab € 0,8119*
Ähnlich
HKL1515.5 Kabelkanal 15 x 15mm braun HKL1515.5
Kleinhuis
HKL1515.5
ab € 0,5089*
Ähnlich
HKL1515.8 Kabelkanal 15 x 15mm lichtgrau HKL1515.8
Kleinhuis
HKL1515.8
ab € 0,3946*
Ähnlich
HKL2020.5 Kabelkanal 18 x 17.5mm braun HKL2020.5
Kleinhuis
HKL2020.5
ab € 0,5912*
Ähnlich
HKL2020.8 Kabelkanal 18 x 17.5mm lichtgrau HKL2020.8
Kleinhuis
HKL2020.8
ab € 0,488*
Ähnlich
HKL2030.5 Kabelkanal 18x30mm braun HKL2030.5
Kleinhuis
HKL2030.5
ab € 1,393*
Ähnlich
HKL2540.3 Kabelkanal 24 x 40 mm reinweiß HKL2540.3
Kleinhuis
HKL2540.3
ab € 1,4131*
Ähnlich
HKL2540.5 Kabelkanal 24 x 40 mm braun HKL2540.5
Kleinhuis
HKL2540.5
ab € 1,6093*
Ähnlich
HKL3030.5 Kabelkanal 32 x 30 mm braun HKL3030.5
Kleinhuis
HKL3030.5
ab € 1,5696*
Ähnlich
KLEINHUIS LEITUNGSFÜHRUNGSKANAL HKL, 15X15MM, PVC, RWS HKL1515.3
Kleinhuis
4011126344493
ab € 0,3946*
Ähnlich
KLEINHUIS LEITUNGSFÜHRUNGSKANAL HKL, 18X30MM, PVC, LGR HKL2030.8
Kleinhuis
4011126346046
ab € 1,1937*
Ähnlich
KLEINHUIS LEITUNGSFÜHRUNGSKANAL HKL, 18X30MM, PVC, RWS HKL2030.3
Kleinhuis
4011126346039
ab € 1,1937*
Ähnlich
KLEINHUIS LEITUNGSFÜHRUNGSKANAL HKL, 24X40MM, PVC, LGR HKL2540.8
Kleinhuis
4011126351415
ab € 1,4131*
Ähnlich
KLEINHUIS LEITUNGSFÜHRUNGSKANAL HKL, 32X30MM, PVC, LGR HKL3030.8
Kleinhuis
4011126344516
ab € 1,4527*
Ähnlich
KLEINHUIS LEITUNGSFÜHRUNGSKANAL HKL, 32X30MM, PVC, RWS HKL3030.3
Kleinhuis
4011126344967
ab € 1,4527*
Ähnlich
KLEINHUIS LEITUNGSFÜHRUNGSKANAL HKL, 9,5X21,5, PVC, RWS HKL1022.3
Kleinhuis
4011126351743
ab € 0,914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG