Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 38x40x2000mm rws unbeh LF-K 1200qmm RAL9010 HKL4040.3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst 38x40x2000mm rws unbeh LF-K 1200qmm RAL9010
Leitungsführungskanal Kst 38x40x2000mm rws unbeh LF-K 1200qmm RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-C148D72
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126346985
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 38x40x2000mm rws unbeh LF-K 1200qmm RAL9010 HKL4040.3
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
38 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
1200 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 2,115*
€ 3,265*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 2,11641*
€ 3,26641*
1 Tag
334
2
€ 4,99*
ab € 2,30*
€ 3,53*
2
€ 3,90*
ab € 2,395*
€ 3,665*
1
€ 9,80*
ab € 3,06*
€ 4,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,26641*
€ 3,88703
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,98641*
€ 3,55383
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,89641*
€ 3,44673
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,77641*
€ 3,30393
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,63641*
€ 3,13733
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,11641*
€ 2,51853
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,11641* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,53282* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.