Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leitungsführungskanal HKL, 9,5x21,5mm, PVC, rws HKL1022.3


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Leitungsführungskanal HKL, 9,5x21,5mm, PVC, rws HKL1022.3
Artikel-Nr.:  262-C148D69
Hersteller:  HKL
Herst.-Nr.:  HKL1022.3
EAN:  4011126351743
Installationskanal ohne Trennwand - PVC-hart, bleifrei stabilisiert. Lieferlänge: 2 m. Farben: reinweiß RAL 9010, braun RAL 8014 (bis Nenngröße 40 x 40 mm), lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Farbe:
reinweiß
Halogenfrei:
0
Kabelhalteklammer:
0
Kanalbreite:
21,5 mm
Kanalhöhe:
9,5 mm
Kanalverbinder:
0
Lieferung auf Rolle:
0
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
100 mm²
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
0
Selbstverlöschend:
1
... > Installation > Installationskanal - Kabeltragsysteme > HKL HKL-Kanäle u.Einzeltl.
Weitere Suchbegriffe: Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
2
€ 9,40*
€ 0,9052*
5 Tage
2
€ 5,84*
€ 1,30*
5 Tage
2
€ 5,50*
€ 2,3903*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 0,9052*
€ 1,07719
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Vergleichspreis: 2 Meter für € 1,82*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kleinhuis
HKL1022.3
€ 2,60*
€ 3,09
Ähnlich
Kleinhuis
HKL1515.3
€ 1,86*
€ 2,21
Ähnlich
Kleinhuis
HKL2020.3
€ 2,29*
€ 2,73
Ähnlich
Kleinhuis
HKL2030.3
€ 2,60*
€ 3,09
Ähnlich
Kleinhuis
HKL2540.3
€ 7,89*
€ 9,39
Ähnlich
Kleinhuis
HKL3030.3
€ 3,40*
€ 4,05
Ähnlich
Kleinhuis
HKL4040.3
€ 4,66*
€ 5,55
Ähnlich
Kleinhuis
HKL4060.3
€ 5,89*
€ 7,01
Ähnlich
Kleinhuis
HKL4090.3
€ 10,95*
€ 13,03
Ähnlich
Kleinhuis
HKL60110.3
€ 14,36*
€ 17,09
Ähnlich
HKL
HKL1515.5
€ 48,35*
€ 57,54
Ähnlich
HKL
HKL1515.8
€ 44,13*
€ 52,51
Ähnlich
HKL
HKL2020.5
€ 41,70*
€ 49,62
Ähnlich
HKL
HKL2020.8
€ 40,14*
€ 47,77
Ähnlich
HKL
HKL2030.5
€ 71,02*
€ 84,51
Ähnlich
HKL
HKL2030.8
€ 63,62*
€ 75,71
Ähnlich
HKL
HKL2540.5
€ 61,12*
€ 72,73
Ähnlich
HKL
HKL2540.8
€ 55,97*
€ 66,60
Ähnlich
HKL
HKL3030.5
€ 92,31*
€ 109,85
Ähnlich
HKL
HKL3030.8
€ 83,96*
€ 99,91
Ähnlich
HKL
HKL1022.5
€ 109,21*
€ 129,96
Ähnlich
HKL
HKL1022.8
€ 218,79*
€ 260,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG