Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

T-Stück LF-Kanal HKL, 18x30mm, PVC, br FT2030.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück LF-Kanal HKL, 18x30mm, PVC, br
T-Stück LF-Kanal HKL, 18x30mm, PVC, br
Artikel-Nr.:
     262-C148C45
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     FT2030.5
EAN/GTIN:
     4011126312225
Suchbegriffe:
T- und Kreuzstück
T-Stück
t-stück kunststoff
Werkstoff: PVC-hart, Farben: .1 (RAL 7030), .3 (RAL 9010), .5 (RAL 8014), .6 (RAL 9001), .8 (RAL 7035).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
braun
Kanalbreite:
30,00 mm
Kanalhöhe:
18,00
RAL-Nummer:
8014,00
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
€ 1,4005*
Lager 262
1
€ 6,90*
€ 1,4909*
1
€ 5,95*
€ 1,5236*
1
€ 13,95*
€ 1,5464*
12 Tage
k.A.
1
€ 3,90*
€ 1,6247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4909*
€ 1,77417
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
FT1022.1
ab € 1,2195*
Ähnlich
Kleinhuis
FT1022.3
ab € 1,2229*
Ähnlich
Kleinhuis
FT1022.5
ab € 1,3642*
Ähnlich
Kleinhuis
FT1022.6
ab € 1,2195*
Ähnlich
Kleinhuis
FT1022.8
ab € 1,2195*
Ähnlich
Kleinhuis
FT2020.1
ab € 1,0507*
Ähnlich
Kleinhuis
FT2020.3
ab € 1,0507*
Ähnlich
Kleinhuis
FT2020.5
ab € 1,1503*
Ähnlich
Kleinhuis
FT2020.6
ab € 1,0507*
Ähnlich
Kleinhuis
FT2020.8
ab € 1,0507*
Ähnlich
Kleinhuis
FT2030.1
ab € 1,2568*
Ähnlich
Kleinhuis
FT2030.3
ab € 1,2568*
Ähnlich
Kleinhuis
FT2030.6
ab € 1,2568*
Ähnlich
Kleinhuis
FT2030.8
ab € 1,2568*
Ähnlich
Kleinhuis
FT3030.1
ab € 8,2898*
Ähnlich
Kleinhuis
FT3030.3
ab € 8,3125*
Ähnlich
Kleinhuis
FT3030.5
ab € 9,0762*
Ähnlich
Kleinhuis
FT3030.6
ab € 8,2898*
Ähnlich
Kleinhuis
FT3030.8
ab € 8,2898*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG