Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 88x40mm 90° rws RAL9010 HFT Kst A4090.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C148A87
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126192544
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 88x40mm 90° rws RAL9010 HFT Kst A4090.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
88 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
40 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,18*
€ 25,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,3392*
€ 25,4192*
€ 3,90*
ab € 20,63*
€ 28,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,59028*
€ 32,28028*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 25,46*
€ 35,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28028*
€ 38,41353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77028*
€ 37,80663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25028*
€ 35,99783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13028*
€ 34,66503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31028*
€ 33,68923
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59028*
€ 28,07243
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3186*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,76343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3286*
Ähnlich
HKL
ab € 7,32*
Ähnlich
HKL
ab € 10,24*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7444*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7944*
Ähnlich
HKL
ab € 18,8044*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 21,01*
Ähnlich
HKL
ab € 21,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.