Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 30x18mm 90° rws RAL9010 HFT hfr Kst FA2030.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C148A53
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126312171
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 30x18mm 90° rws RAL9010 HFT hfr Kst FA2030.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,41352*
€ 2,33352*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,48*
€ 2,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,488*
€ 2,428*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,85*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,90173*
€ 3,06173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06173*
€ 3,64346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69173*
€ 3,20316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57173*
€ 3,06036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43173*
€ 2,89376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33173*
€ 2,77476
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90173*
€ 2,26306
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3686*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,85343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3686*
Ähnlich
HKL
ab € 7,32*
Ähnlich
HKL
ab € 10,25*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7944*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7044*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7244*
Ähnlich
HKL
ab € 1,22*
Ähnlich
HKL
ab € 1,22*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2361*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 21,21*
Ähnlich
HKL
ab € 21,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.