Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Übergangswinkel links APSSDKLDKHKL, cws SFW70L.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-C147H25
Hersteller:  HKL
Herst.-Nr.:  SFW70L.6
EAN:  4011126174106
Suchbegriffe:
Übergangswinkel
Übergangswinkel links APSSDKLDKHKL, cws SFW70L.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
cremeweiß
Höhe Sockelleistenkanal:
72 mm
Mit Teppichleiste:
0
RAL-Nummer:
9001
Schutzfolie:
0
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
... > Installation > Installationskanal - Kabeltragsysteme > HKL SdK-TDK-BDK Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Sockelleistenkanal, Flachwinkel Sockelleistenkanal
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 4,4608*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4608*
€ 5,30835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 44,61*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG