Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Übergangsstück groß EDKAPSLDKHKL, cws EDKD50.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstück groß EDKAPSLDKHKL, cws
Übergangsstück groß EDKAPSLDKHKL, cws
Artikel-Nr.:
     262-C147G31
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     EDKD50.6
EAN/GTIN:
     4011126062502
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
Für die Verbindung von EDK 35, bzw. EDK 50 mit APS 65 T 2, LDK 1022, LDK 1515 oder LDK 1530. Material: ABS.
Weitere Informationen:
Deckelausführung:
lose
Farbe:
cremeweiß
Kanalbreite:
50,00 mm
Kanalhöhe:
40,00
Länge:
111,00
RAL-Nummer:
9001,00
Weitere Suchbegriffe: Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführungskanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
1
€ 13,95*
€ 3,4843*
Lager 262
10
€ 6,90*
€ 3,6578*
10
€ 5,95*
€ 4,0659*
10
€ 5,95*
€ 4,1944*
1
€ 4,50*
€ 4,6673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6578*
€ 4,35278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,578* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Übergangsstück 35mm EDKD35.3
Kleinhuis
EDKD35.3
ab € 2,4645*
Ähnlich
Übergangsstück 35mm EDKD35.6
Kleinhuis
EDKD35.6
ab € 2,4645*
Ähnlich
Übergangsstück 50mm EDKD50.3
Kleinhuis
EDKD50.3
ab € 3,4843*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG