Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 35mm rws aufrast unbeh RAL9010 OTschnittkasch hfr BDKV35.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßabdeckung GEB-K Kst 35mm rws aufrast unbeh RAL9010 OTschnittkasch hfr
Stoßabdeckung GEB-K Kst 35mm rws aufrast unbeh RAL9010 OTschnittkasch hfr
Artikel-Nr.:
     262-C147D01
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126062489
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 35mm rws aufrast unbeh RAL9010 OTschnittkasch hfr BDKV35.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
35 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
5
€ 5,80*
ab € 1,10*
€ 1,85*
1
€ 5,46*
ab € 1,44*
€ 2,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,51945*
€ 2,47945*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,5625*
€ 2,5225*
1
€ 3,90*
ab € 1,64*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47945*
€ 2,95055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16945*
€ 2,58165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07945*
€ 2,47455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96945*
€ 2,34365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88945*
€ 2,24845
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51945*
€ 1,80815
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,49*
Ähnlich
HKL
ab € 2,25*
Ähnlich
HKL
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.