Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 88x60mm lgr RAL7035 HFT Kst I6090.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 88x60mm lgr RAL7035 HFT Kst
Inneneck LF-K 88x60mm lgr RAL7035 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-C147C44
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126348477
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 88x60mm lgr RAL7035 HFT Kst I6090.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
88 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 18,92*
€ 26,27*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,1461*
€ 26,5161*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 20,56*
€ 28,19*
1
€ 3,90*
ab € 21,52*
€ 29,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 24,76075*
€ 33,73075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73075*
€ 40,13959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12075*
€ 39,41369
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59075*
€ 37,59299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28075*
€ 36,03409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52075*
€ 35,12969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76075*
€ 29,46529
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5869*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5269*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5769*
Ähnlich
HKL
ab € 6,92*
Ähnlich
HKL
ab € 10,25*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,88606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6015*
Ähnlich
HKL
ab € 7,76*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 1,32*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3258*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2358*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.