Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x38mm 90° cws RAL9001 HFT Kst A4040.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 40x38mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Außeneck LF-K 40x38mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-C147C31
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126192926
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 40x38mm 90° cws RAL9001 HFT Kst A4040.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
38 mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 6,40*
€ 8,85*
1
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 9,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,4214*
€ 9,3214*
1
€ 3,90*
ab € 7,24*
€ 10,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,22694*
€ 11,90694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90694*
€ 14,16926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66694*
€ 13,88366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96694*
€ 13,05066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58694*
€ 12,59846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15694*
€ 12,08676
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22694*
€ 9,79006
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3386*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,80343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2986*
Ähnlich
HKL
ab € 7,33*
Ähnlich
HKL
ab € 10,22*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7144*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6144*
Ähnlich
HKL
ab € 1,22*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,72247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 21,22*
Ähnlich
HKL
ab € 21,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.