Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 230VAC 1,5kV 3p opt Kanaleinb ÜSS45-O-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz Modul 45 mit optischer Anzeige 255V reinweiß RAL 9010
Überspannungsschutz Modul 45 mit optischer Anzeige 255V reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-C144H29
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6117473
EAN/GTIN:
     4012196117673
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Überspannungsschutz 230VAC 1,5kV 3p opt Kanaleinb ÜSS45-O-RW
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Höchste Dauerspannung DC:
255 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Montageart:
Kanaleinbau
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2.5 kA kA
Nennlaststrom:
16 A A
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Polzahl:
3
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
32
€ 4,95*
ab € 56,88*
€ 62,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,86*
€ 63,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 57,59*
€ 73,07*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 59,59*
€ 75,01*
1
€ 5,46*
ab € 59,65*
€ 75,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.