Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 30x10mm Kst unbeh rws RAL9010 WDKHF10030RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachwinkelhaube 10x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Flachwinkelhaube 10x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-C144G43
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6154220
EAN/GTIN:
     4012196491414
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachwinkel LF-K HFT 30x10mm Kst unbeh rws RAL9010 WDKHF10030RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), ral 9010 kabelkanal, Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,736*
€ 7,166*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,8236*
€ 7,2736*
€ 5,46*
ab € 4,98*
€ 7,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,68*
€ 3,90*
ab € 5,65*
€ 8,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,166*
€ 8,52754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,706*
€ 7,98014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,346*
€ 7,55174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,156*
€ 7,32564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,836*
€ 6,94484
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,736*
€ 5,63584
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6154212
ab € 1,10*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6161227
ab € 6,0588*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192769
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.