Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 30x30mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA30030GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 30x30mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Außeneck LF-K 30x30mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-C144E90
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158404
EAN/GTIN:
     4012196580033
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 30x30mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA30030GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
30 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,76*
€ 22,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,01*
€ 23,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,4296*
€ 24,2996*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,36*
€ 28,08*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,46*
€ 28,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,2996*
€ 28,91652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,9096*
€ 28,45242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,6996*
€ 27,01252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,8196*
€ 25,96532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,2896*
€ 25,33462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,4296*
€ 20,74122
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,3574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192211
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.