Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C144E53 Herst.-Nr.: 6040403 EAN/GTIN: 4012196379392 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST vz 60x100mm mitgel.Verb RAA610FS Weitere Informationen: | | Ausführung: | mitgelieferter Verbinder | Innenradius: | 50 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 100 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzweigstück (kabelrinne), Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,63* | € 26,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,15* | € 27,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,49* | € 30,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,54* | € 30,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 22,64* | € 30,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|