Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 127x175mm lire Kst lgr RAL7035 unbeh RK-E1117LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Endstück LF-K 127x175mm lire Kst lgr RAL7035 unbeh
Endstück LF-K 127x175mm lire Kst lgr RAL7035 unbeh
Artikel-Nr.:
     262-C144E42
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6156231
EAN/GTIN:
     4012196543076
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Rangierkanäle
endstück (kabelkanal) obo lichtgrau
Endstück LF-K 127x175mm lire Kst lgr RAL7035 unbeh RK-E1117LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
127 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
175 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: rangierkanal grau, obo rangierkanal, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,5608*
€ 13,6008*
€ 5,46*
ab € 9,92*
€ 14,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 14,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,5308*
€ 14,9508*
€ 3,90*
ab € 11,25*
€ 15,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,9508*
€ 17,79145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,8108*
€ 17,62485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,9508*
€ 16,60145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,4608*
€ 16,01835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,8408*
€ 15,28055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,5308*
€ 12,53165
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,2654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,23*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,51*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,33*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 804,79*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,23*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,88*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,57*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,78*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,55*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,31*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,74*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,87*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,56*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,81*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.