Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010 WDK30045RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010
Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-C144E37
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191118
EAN/GTIN:
     4012196497058
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm rws unbeh LF-K RAL9010 WDK30045RW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
45 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
30 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
48
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,30*
18 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,64*
17 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,95*
€ 3,82*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,78*
€ 4,31*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 3,155*
€ 4,835*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Mindestbestellmenge: 48 Meter ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192238
ab € 4,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193196
ab € 2,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192823
ab € 5,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6191932
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.