Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 40x90mm lgr RAL7035 HFT unbeh Kst WDKHI40090LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 40x90mm lgr RAL7035 HFT unbeh Kst
Inneneck LF-K 40x90mm lgr RAL7035 HFT unbeh Kst
Artikel-Nr.:
     262-C144D70
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6182135
EAN/GTIN:
     4012196675012
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 40x90mm lgr RAL7035 HFT unbeh Kst WDKHI40090LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 14,83*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 14,96*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 11,66*
€ 15,93*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 13,99*
€ 18,95*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191967
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.