Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 585mm Weitspann-Ausführung ST SSLB600FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutzblech 585mm Weitspann-Ausführung ST
Kantenschutzblech 585mm Weitspann-Ausführung ST
Artikel-Nr.:
     262-C144A97
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070233
EAN/GTIN:
     4012196095186
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Kantenschutzblech 585mm Weitspann-Ausführung ST SSLB600FS
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
585 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Bodenendblech, Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 7,45*
20
Frei Haus
ab € 6,2965*
€ 7,8165*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 7,84*
19 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,33*
€ 7,85*
20
Frei Haus
ab € 6,5535*
€ 8,1335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 149,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070209
ab € 50,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070217
ab € 3,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070221
ab € 4,05*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070225
ab € 99,928*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070229
ab € 118,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.