Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschutz Kst sw 6,5x10mm 10000mm Rinne KSB2PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kantenschutz Kst sw 6,5x10mm 10000mm Rinne
Kantenschutz Kst sw 6,5x10mm 10000mm Rinne
Artikel-Nr.:
     262-C144A10
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6072909
EAN/GTIN:
     4012196295395
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
obo bettermann kantenschutz
Kantenschutz Kst sw 6,5x10mm 10000mm Rinne KSB2PVC
Weitere Informationen:
Bauform:
Schutzband
Breite:
6.5 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kabelrinne
Höhe:
10 mm
Länge:
10000 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Endschutzring, Kabelschutz, Kabelschutz für Installationskanäle, Kantenschutzband, Kantenschutzring
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
244
€ 6,40*
ab € 39,2313*
€ 49,3613*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,9929*
€ 53,2229*
3 Tage
40
€ 4,95*
ab € 44,74*
€ 56,56*
1 Tag
20
€ 4,99*
ab € 44,727*
€ 56,567*
3 Tage
3
€ 4,98*
ab € 46,25*
€ 58,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,2229*
€ 63,33525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,4229*
€ 62,38325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,1329*
€ 58,46815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,4929*
€ 56,51655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,0129*
€ 54,75535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,9929*
€ 49,97155
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,19929* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FREIALDENHOVEN
ab € 2,02*
Ähnlich
Niedax
RKBA10
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.