Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 5p IP54 16A 2CEE 5p_16A BVP:203148


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-C142B60
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:203148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 16a
abgangskasten siemens
abgangskasten 16a
Abgangskasten 5p IP54 16A 2CEE 5p_16A BVP:203148
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Breite:
295 mm
Farbe:
grau
Höhe:
160 mm
Länge:
320 mm
Mit Arretierung:
ja
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,29*
€ 211,52*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,49*
€ 212,03*
Frei Haus
ab € 187,71*
€ 223,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,27*
€ 237,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,96*
€ 272,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.