Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 5p IP54 16A 1CEE 5p_16A BVP:085092


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangskasten 5p IP54 16A 1CEE 5p_16A
Abgangskasten 5p IP54 16A 1CEE 5p_16A
Artikel-Nr.:
     262-C142B33
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:085092
EAN/GTIN:
     4019169735797
Suchbegriffe:
Abgangskasten
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Abgangskasten 5p IP54 16A 1CEE 5p_16A BVP:085092
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Breite:
116 mm
Farbe:
grau
Höhe:
157 mm
Länge:
200 mm
Mit Arretierung:
ja
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, siemens abgangskasten 16a, abgangskasten siemens, abgangskasten 16a, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,83*
€ 144,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,51*
€ 144,54*
Frei Haus
ab € 123,46*
€ 151,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,46*
€ 161,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 151,64*
€ 184,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.