Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker Cu rt 0,5-1qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm teiliso Polyamid (PA) 180290


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstecker Cu rt 0,5-1qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm teiliso Polyamid (PA)
Flachstecker Cu rt 0,5-1qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm teiliso Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-C115B38
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180290
EAN/GTIN:
     4021103802908
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
Flachstecker Cu rt 0,5-1qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm teiliso Polyamid (PA) 180290
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
18 - 20
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
rot
Halogenfrei:
ja
Isolation:
teilisoliert
Nennquerschnitt:
0.5 - 1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, flachkabelschuh cimco, Flachstecker/-hülse, Flachsteckhülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,07428*
€ 0,09378*
100
€ 5,46*
ab € 0,0769*
€ 0,0971*
27 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0942*
€ 0,1221*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09494*
€ 0,12304*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1058*
€ 0,1374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09378*
€ 0,1116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08678*
€ 0,10327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07998*
€ 0,09518
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07428*
€ 0,08839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,378* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180292
ab € 0,07154*
Ähnlich
Cimco
180294
ab € 0,08746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.