Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse Cu bl 1,5-2,5qmm teiliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm Polyamid (PA) 180292


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachsteckhülse Cu bl 1,5-2,5qmm teiliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm Polyamid (PA)
Flachsteckhülse Cu bl 1,5-2,5qmm teiliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-C115B37
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180292
EAN/GTIN:
     4021103802922
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Flachsteckhülse Cu bl 1,5-2,5qmm teiliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm Polyamid (PA) 180292
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
14 - 16
Ausführung:
Hülse
Farbe der Isolation:
blau
Halogenfrei:
ja
Isolation:
teilisoliert
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh blau, flachkabelschuh, flachkabelschuh cimco, Flachstecker/-hülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,06114*
€ 0,08694*
100
€ 5,46*
ab € 0,0634*
€ 0,0902*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0813*
€ 0,1148*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08203*
€ 0,11573*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0917*
€ 0,129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08694*
€ 0,10346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08324*
€ 0,09906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07744*
€ 0,09215
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06994*
€ 0,08323
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,06114*
€ 0,07276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,694* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180290
ab € 0,06358*
Ähnlich
Cimco
180294
ab € 0,07716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.