Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 1,5qmm M5 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt 180662


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrkabelschuh 1,5qmm M5 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt
Rohrkabelschuh 1,5qmm M5 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-C115B01
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180662
EAN/GTIN:
     4021103806623
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
cimco quetschkabelschuh m5
Rohrkabelschuh 1,5qmm M5 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt 180662
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
verschiedene
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, presskabelschuh m5, Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,08348*
€ 0,11978*
100
€ 5,46*
ab € 0,0859*
€ 0,1231*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1061*
€ 0,1521*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1202*
€ 0,1732*
100
€ 4,80*
ab € 0,1331*
€ 0,1901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11978*
€ 0,14254
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,11918*
€ 0,14182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11088*
€ 0,13195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10618*
€ 0,12635
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10098*
€ 0,12017
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08348*
€ 0,09934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,978* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101902
ab € 91,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.