Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker Cu bl 1,5-2,5qmm volliso fl_4,8x0.8mm fl 4,8x0.8mm Polyamid (PA) 180260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180260 Elektrischer Kontakt
Cimco 180260 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115A46
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180260
EAN/GTIN:
     4021103802601
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Flachstecker Cu bl 1,5-2,5qmm volliso fl_4,8x0.8mm fl 4,8x0.8mm Polyamid (PA) 180260
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
14 - 16
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
blau
Halogenfrei:
ja
Isolation:
vollisoliert
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh blau, flachkabelschuh, flachkabelschuh cimco, Flachstecker/-hülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,09201*
€ 0,13181*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09551*
€ 0,13641*
100
€ 5,46*
ab € 0,0955*
€ 0,1369*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1215*
€ 0,1745*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,137*
€ 0,197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13181*
€ 0,15685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11671*
€ 0,13888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10801*
€ 0,12853
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10231*
€ 0,12175
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09201*
€ 0,10949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,181* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180250
ab € 0,09736*
Ähnlich
Cimco
180252
ab € 0,09686*
Ähnlich
Cimco
180254
ab € 0,09211*
Ähnlich
Cimco
180256
ab € 0,09191*
Ähnlich
Cimco
180258
ab € 0,09181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.