Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaverteiler AP 3x12TE Kst IP30 305x515x96,5mm ET96,5mm REG VA36WWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VA36WWH Elektrische Verteilungsplatine
Hager VA36WWH Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     262-C078J79
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA36WWH
EAN/GTIN:
     3250616411579
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Multimediaverteiler AP 3x12TE Kst IP30 305x515x96,5mm ET96,5mm REG VA36WWH
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
305 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Einbautiefe:
96.5 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
515 mm mm
Innentiefe:
92.5 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Aufputz
Multimedia:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
96.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteilertür, hager aufputzverteiler 3 reihig, verteilertür hager, verteilertür, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,38*
€ 162,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,18*
€ 164,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,26*
€ 168,58*
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 172,45*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 144,81*
€ 173,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,74*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,16*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,67*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,98*
Zubehör
Hager
VZ306
ab € 2,16*
Zubehör
Hager
VZ316FB
ab € 12,62*
Zubehör
Hager
VZ317FS
ab € 12,70*
Zubehör
Hager
VZ318LC
ab € 17,17*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,68*
Zubehör
Hager
VZ00HB
ab € 1,75*
Zubehör
Hager
VZ950
ab € 8,16*
Zubehör
Hager
VZ951
ab € 8,35*
Zubehör
Hager
VZ00EA
ab € 5,60*
Zubehör
Hager
VZ462
ab € 15,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.