Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmeldekabel Eca J-YSTY BMK 4x2x0,8 rt R100 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie J-Y(ST)Y4X2X0,8RTBMK


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C078B14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2078114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Brandmeldekabel Eca J-YSTY BMK 4x2x0,8 rt R100 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie J-Y(ST)Y4X2X0,8RTBMK
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Kategorie:
ohne
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.01 mm
Leiternennquerschnitt:
0.8 mm²
Mantel-Farbe:
rot
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74071*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,95071*
€ 1,13134
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,94071*
€ 1,11944
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,91071*
€ 1,08374
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,87071*
€ 1,03614
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,74071*
€ 0,88144
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.