Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskeramikfeld autark Serie 8 606x527mm Zweikreisz PKM675DP1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
PKM675DP1D, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     262-C073H32
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PKM675DP1D
EAN/GTIN:
     4242002844565
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Glaskeramikfeld autark Serie 8 606x527mm Zweikreisz PKM675DP1D
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Ausführung:
Einbau
Breite:
606 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbauhöhe:
44 mm
Einbautiefe:
500 - 500 mm mm
Elektroanschlusswert:
7800 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
44 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Zweikreiszone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
527 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochtopfset bosch, kochtopf-set, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 45,00*
ab € 412,13*
€ 480,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 524,71*
€ 607,19*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,80*
€ 636,45*
Frei Haus
ab € 561,98*
€ 644,52*
Frei Haus
ab € 570,99*
€ 658,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,19*
€ 722,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,91*
€ 710,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,58*
€ 680,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,13*
€ 660,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,71*
€ 624,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.